300-150 曲尺 モノタロウ 18486073

300-150 曲尺 モノタロウ 18486073
300-150 曲尺 モノタロウ 18486073
300-150 曲尺 モノタロウ 18486073
モノタロウ

曲尺

(11件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
18486073
品番
300-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
目盛範囲
(長枝)外30cm、内25cm、(短枝)外15cm
短枝(mm)
160
長枝(mm)
320
測定範囲(cm)
0~30
材質
ステンレス製
厚さ(mm)
約2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18486073300-1500245035710421300-150 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 02450357曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定1本
4,198
税込4,618
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18486073
2016-12-14
用途: 建具の組み立て

直角を出すためだけの使用なので、厚みがありしっかりしていて十分です。メモリの正確さなどは気にしていないので分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 18486082
2017-03-23
用途: フィルターの切断
建設業・工事業

厚くて重い曲がらない、もっと薄くてしなるタイプが欲しかった。

対象商品 : 18486082
2016-12-20
用途: 鉄骨の
株式会社反町鉄工産業

安価、使いやすい、見やすい、手ごろなサイズ、丈夫、

対象商品 : 18486082
2016-11-29
用途: ケガキ作業用
個人のお客様

他社製品よりも、格段に安く使い勝手も他社製品に引けを取らずGOOD。

対象商品 : 18486082
2016-12-14
用途: 大工仕事
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

お安いので購入しました。材質が武骨感たっぷりな肉厚です。ごついので少々なじめないが使えます。

対象商品 : 18486073
2016-10-30
用途: 持ち込み客先で使用

なくしてもまがっても我慢できる金額の物にしておきたいのをかなえてくれる。

対象商品 : 18486082
2017-05-09
用途: 工作作業

安価ですが、しっかりとしていて現場でも問題なく使えます!

対象商品 : 18486073
2016-09-18
用途: 換気扇の向きを決めるため
農・林・水産業

1個、持ってるんだけど、キャンペーンのカタログを見て、安かったから、買った。良くできている、商品だと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする