画像準備中

ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 先端径(mm)2 注文コード18486187 品番TEC020E4L-4/06C04CF50
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・先端径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 先端径(mm)2 首下長(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする