タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
121
先端径(mm)
25
注文コード
18486257
品番
TEC250E4L-50/65W25CF121
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
25
先端径(mm)
25
首下長(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)