画像準備中

ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2 刃長(mm)5 注文コード18486345 品番TECA020H3-05/08C06CF-R01
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径・刃長・内容量など101種類から選べます 他の種類を見る
先端径(mm)2 刃長(mm)5 首下長(mm)8 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 材質KS15F 刃数3 刃径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする