タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
20
注文コード
18486738
品番
TECR200B3-17/53W20R02A104
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS15F
刃数
3
全長(mm)
104
刃長(mm)
17
外径(Φmm)
20
首下長(mm)
53
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応