タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
6
注文コード
18486765
品番
TEC060H4M-12W06CF-R02-57
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)