タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
10
注文コード
18486808
品番
TEC100H4M-20W10CF-R05-72
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)