タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
6
注文コード
18487054
品番
TEC060H5M-13C06CF-R02-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
先端径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)