タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18487079
品番
TEC080H5M-19C08CF-R04-63
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)