タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18487289
品番
TEC060H6-12C06CF-H57
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃数
6
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH710
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)