タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18487316
品番
TEC120H12-24C12CF-H83
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃数
12
全長(mm)
83
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
材質
AH710
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)