五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
75
75
75
20
21
25
26
28
29
30
31
35
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
105
110
115
120
125
127
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
27
32
33
34
36
37
38
39
45
材質
FC
S45C
FC
全113種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18489232
品番
DP14-75TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
歯数
75
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
22
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
136.071428571429
ボス径(Φmm)
42
リング穴径(Φmm)
123
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
139.7
形状
A - S5
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1
全長(mm)
22
板幅(mm)
22