iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18493056 品番 XLX830PHNJLE2
参考基準価格(税別)¥91,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)70.5 電圧(V)200〜242 セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300HNJLE2 タイプ非調光/省エネタイプ 全光束(Lm)13400 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)170 質量(kg)6.3 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)184.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする