iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W190

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)52.6 注文コード18493275 品番XLX800RHNJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)52.6 電圧(V)100〜242 セット内容器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000HNJLE9 タイプ非調光/省エネタイプ 全光束(Lm)10000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)210 質量(kg)6.6 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)184.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色昼白色 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18493275 XLX800RHNJLE9 50846006 XLX800RHNCLE9 iD10000埋込W190省エネ Panasonic(パナソニック) iD10000埋込W190省エネ Panasonic(パナソニック) 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする