消費電力(W)39.8
電圧(V)100〜242
セット内容器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600EDJLE9
タイプ非調光/一般タイプ
全光束(Lm)6400
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)2466
幅(mm)240
質量(kg)6.9
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
色温度(K)6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)2445
埋込高(mm)54