スクリューコンプレッサー用のオイルは他社では高価過ぎるので、
モノタロウbrandにラインナップしてもらっていて
非常に助かっています。
勿論リピート購入になります。
二回目の投稿です。エアマンのドライヤー 一体型パッケージのコンプレッサーです。タンク無しなので、別に200Lのタンクつけてます。使った感想は、かなりいいです。ただ一つだけ注意が必要かも、それはオイルに問題があるのでは無く、使い方だと思います。毎日バンバン使う人はいいと思います。自分は車、バイクの修理業で1人親方なので、1日に一回回せばいい方です。湿気が多い時期や時は、水分が混ざりやすいので、一回回すたびに、オイルのドレンで水抜きをやってます。使用頻度が少ないと、オイルの温度がそんなに上がらないので、水が混ざりやすいです。そこだけ注意して下さい。
まだ、使用していませんが、かなり良さそうです。粘度が少し柔らかい感じがしますが、スクリュウタイプには色々な要素が要求されるので、使ってみたら、また書き込みします。モノタロウさんで、この金額で買う事が出来れば本当に助かります。
メーカー純正品に比べて、かなり安いので満足しています。
品質も純正品と同等なんですよね?
ご意見ありがとうございます。
品質検査もクリアした商品です。
安心してお使いください。