300 マグネット ツールホルダー モノタロウ 18500283

 

300 マグネット ツールホルダー モノタロウ 18500283 300 マグネット ツールホルダー モノタロウ 18500283 300 マグネット ツールホルダー モノタロウ 18500283

マグネット ツールホルダー

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18500283 品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。

吸着力(N)19.6 用途ツールワゴン、キャビネットへマグネットで取付、工具の整理・保管。 質量(g)590 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×305×14
注意
※用途以外に使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18500283 300 64429025 - マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウ マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18500283
2021-04-01
用途:
バイクメンテナンス用に
製造業

ハンドルを持ち上げるとカムでマグネットを外しにかかるんですね。
壁に着磁可能なSUS板を貼ってそこにこのホルダーを取りつけています。
まだこれといって固定場所が決まっていないのですが、プライヤーや巻き尺ポケット尺やはさみなど、身の回りでどっかへ行ってしまって探さないと出てこないものを張り付けています。
マグネットホルダーは使い始めると元に戻れないほど使い勝手が変わります。

対象商品:
18500283
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

よくつくので注意が必要です。
色々付けてスチール製の棚の柱に
ソケットを差さないホルダーにと便利です

対象商品:
18500283
2021-02-25
用途:
オートバイ整備
その他業種

ソケット・ビット、ドリル類の整理ができ大変満足しています。
シール部分を剥がして使いたかったのですが、かなりしっかりついているのでそのまま使うことにしました。

対象商品:
18500283
2021-03-20
用途:
自動車メンテナンス工具保管
その他業種

スパナなどよく使う工具保管してます
磁力も強く満足できる商品です

対象商品:
18500283
2021-01-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールキャビネットに付けて工具の整理に使っていますがとても便利です。

対象商品:
18500283
2020-06-10
用途:
エアコン分解組み立て時
マックスエアコンセンター 様 (サービス業)

10年ぐらい前にホームセンターで購入して愛用していたのですが、かなり古くなったので追加購入しようと思っていました。しかしどこのホームセンターにも在庫はなくモノタロウならあるかと検索していたら見つけました。物も同じで安心しました。エアコンクリーニング時の分解組み立てで使用しているネジ類を付けるのに重宝しています。

対象商品:
18500283
2020-07-27
用途:
工具の整理
製造業

ボックスに入れていると探すのに苦労しますが張り付けていると一目瞭然!使い易くなりました。

対象商品:
18500283
2020-07-04
用途:
手が届く場所に設置してよく使う工具をくっつけてます
株式会社京都ダイセット 様

重いものでも工具レベルならしっかり張り付いてくれます。
離れ具合もちょうどよく2個目を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする