190 マグネットホルダー スイッチ付 モノタロウ 18500292

190 マグネットホルダー スイッチ付 モノタロウ 18500292 190 マグネットホルダー スイッチ付 モノタロウ 18500292 190 マグネットホルダー スイッチ付 モノタロウ 18500292

マグネットホルダー スイッチ付

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18500292 品番190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。

吸着力(N)132 用途溶接、組立の仮止めに。 質量(g)475 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)190×150×35
注意
※用途以外に使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18500292 190 08285584 TMSA-48 マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCO マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCO 1個 12,980 税込14,278 メーカー違いの相当品です
18500292 190 66125737 - マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウ マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウ 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18500292
2022-05-07
用途:
溶接作業

サイズ的にはちょうどよい大きさだったのですがもう少し吸着力が強ければと思いました、コスト的にはこのようなものかなと思ってもいます。

対象商品:
18500292
2022-06-10
用途:
溶接作業時
その他業種

溶接作業時の作業効率アップのために購入しました。磁力がもう少し欲しいです。

対象商品:
18500292
2020-07-13
用途:
主に溶接作業の仮止め
株式会社山本製作所 様

スイッチがあるので、余計な鉄粉が付きにくいので重宝してます。

対象商品:
18500292
2019-04-16
用途:
鉄骨加工時の仮組作業
建設業・工事業

作業性も良く、凄く使いやすいです。また購入したいと思います。

2020-10-09
用途:
製缶の仮組み
建設業・工事業

磁力が弱すぎて使い物にならない。 値段も高いし、ハズレ商品である。溶接時の仮組みには全く使えない。残念でした。

4人が参考にしています
対象商品:
18500292
2019-12-12
用途:
溶接作業時
製造業

磁力は少し弱いかなという印象。
ただ価格を考えれば充分満足。

1人が参考にしています
対象商品:
18500292
2019-05-04
用途:
溶接時の固定
有限会社 浪江鉄工所 様 (建設業・工事業)

溶接時の固定に使用、型紙等のポンチング使用での固定に使用。もう少し磁力が強いと良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18500292
2021-03-15
用途:
溶接時
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより大きかったのはいいとして
想像以上に固定力が弱い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする