9LEDアルミライト

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18501692 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るい省エネ9LEDライト!
携帯用としても便利なコンパクトサイズ!

電池単4形アルカリ電池×3本(別売り) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約25×90 用途懐中電灯として。防犯用として。 シルバー、ブラック、ブルー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)38(電池含まず) 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約4時間 耐水性無し 光束(Lm)15 材質(ひも)ポリプロピレン 電球の種類LED
注意
※色の指定はできません。
※電池は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18501692
2022-05-28
用途:
いつも使用しています

災害用に、家族全員が使用するように購入し配っています。

対象商品:
18501692
2021-11-27
用途:
装置点検時に使用
有限会社オー・エス・エー 様

軽量で使い易く、重宝しています。今後も、数量を増やして、全員にいきわたるようにしたい。

対象商品:
18501692
2021-05-12
用途:
細部を照らす時に使用

値段がすごく安いのに、そこそこ普通に使えます。電池が付属していない点は注意が必要です。

対象商品:
18501692
2020-12-20
用途:
灯りを照らす
サービス業

今のところ問題なく、使えています。安かったので、耐久性がまだ確認出来ません。

対象商品:
18501692
2019-10-31
用途:
帰宅時の安全のため

非常に明るくコスパいいです。
色が選べないのは少し残念ですがしょうがないですね。

対象商品:
18501692
2019-10-24
用途:
原付のキーホルダーとして
教育・研究機関

暗がりで鍵穴を探す時や、給油する際の明り取りに使ってます。すこし大きいですが鍵を見失う事がないので安心です。

対象商品:
18501692
2019-04-11
用途:
外出時の携帯用に

3つ購入して3つとも青色が届きました。それだけが残念。いちばん欲しくなかった色でした。機能面はこの値段なら大満足です。豆電球のころの懐中電灯に比べるとLEDは消耗品。寿命が短いので、なるべく安いものを買っては捨て買っては捨て。そんな時代のニーズに答える商品です。

対象商品:
18501692
2019-07-15
用途:
暗い場所をみるとき
ほりもと内科消化器クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

この値段で、この性能は信じられません。いままで高いお金を払ってたのが悲しくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする