コードレスコンボツール製品対象 リチウムイオンバッテリーパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18505359 品番PLBP-018A×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

コードレスコンボツール製品対象バッテリー。SE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。

セット内容バッテリーパック2個 質量(g)約400 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする