コードレスコンボツール製品対象 リチウムイオンバッテリーパック&高圧洗浄機パーツセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18505377 品番SE0003-03+PLBP-018A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コードレスコンボツール製品対象、電池パック&高圧洗浄器セット。
電池パックはSE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
高圧洗浄機はSE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。

セット内容バッテリーパック、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース 質量(kg)【洗浄機】1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む)、【バッテリー】約0.4 バッテリーリチウムイオン蓄電池 水量(L/min)2 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約30 水圧1.6MPa
注意
※オプションパーツのみのセットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする