防寒ランニンググローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18505840 品番N-3151
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ 材質特殊ポリエステル グレー サイズM 入数(双)1 機能タッチパネル対応・防寒 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする