クロロプレン手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18506208 品番 B-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ウェットスーツ素材のクロロプレンゴム素材が保温性を高めます。
発砲クロロプレン合成ゴムをポリエステルジャージではさんだ3層構造。
手のひら部分はハイグリップすべり止め付き。
手首部分は面ファスナーアジャスター。
手首と甲に視認性を高める反射プリント入り。

用途作業 ワーク 軽作業 材質クロロプレンゴム ブラック サイズS 入数(双)1 機能保温性 全長(cm)Lサイズ:22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする