コーコス信岡
コーコス信岡の 防寒用手袋
コーコス信岡の 合成繊維 防寒用手袋
のびのび手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18506296
品番
Z-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途
作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
色
ネイビー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
伸縮性
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
18