のびのび手袋指切り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18506409 品番 Z-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。

用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 ブラック サイズフリー 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)13 中指長(cm)2 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする