コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の イヤーウォーマー
ボアフリースイヤーバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18506540
品番
D-22001
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
裏フリースであったかいDickiesイヤーバンド。
キャップの上からも着用可能な2WAY仕様です。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
ベージュ
サイズ
F
質量(g)
45
首廻り(cm)
54
高さ(cm)
14(耳当て含む)