ボアフリースイヤーバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18506549 品番 D-22001
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裏フリースであったかいDickiesイヤーバンド。
キャップの上からも着用可能な2WAY仕様です。

用途作業 ワーク 軽作業 ブラック サイズF 質量(g)45 首廻り(cm)54 高さ(cm)14(耳当て含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする