サーモ腹巻き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18506716 品番 B-826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

あたたかい裏起毛素材使用した腹巻です。
発熱素材採用で優れた保温性があります。

用途作業 ワーク 軽作業 通勤 ブラック サイズL 質量(g)57 高さ(cm)1 縦(cm)29 横(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする