コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
クロロプレンルームソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18506759
品番
B-802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
靴下の上に重ね履きして室内でご使用いただける寒さ対策用ルームソックスです。
用途
作業 ワーク 軽作業
材質
クロロプレン
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26.5
機能
防寒
入数
1
指タイプ
先丸