コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
クロロプレンルームソックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
27〜25
注文コード
18506768
品番
B-802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
靴下の上に重ね履きして室内でご使用いただける寒さ対策用ルームソックスです。
用途
作業 ワーク 軽作業
材質
クロロプレン
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
27〜25
機能
防寒
入数
1
指タイプ
先丸