コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
クロロプレンハーフインナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18506829
品番
B-804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。
用途
作業 ワーク 軽作業
材質
クロロプレン
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
23.5〜24.5
機能
防寒
後ろ丈(cm)
15
入数
1
指タイプ
先丸