コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の レッグウォーマー
ひざあて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18506899
品番
B-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
裏地がパイル素材になっているのであたたかく、クッションの役割をしてひざを守ってくれるひざあてです。
用途
軽作業 部屋着
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
117
高さ(cm)
1
縦(cm)
32
横(cm)
10