ビニール防寒手袋カバー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18507039 品番N-3157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏起毛であったかい防寒手袋。
オールコートなので防水性があり。
耐油性あり。
手首部ドローコード付き。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース ブラック サイズLL 入数(双)1 機能防寒・防水・耐油 全長(cm)Lサイズ:31 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする