SATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18507127 品番MAL355EU3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。

付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機 質量(kg)約2.8(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)139(約0.037kwh/時) 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255 対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20〜80%(結露無き事) 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
注意
※本製品はケースのため、HDD/SSDは含まれておりません
※2TBを超えるHDDはWindowsXP64bit版以降のGPTフォーマットに対応したOSで使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする