Android12搭載 法人向けタブレットPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18507197 品番F3T7-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスをよりスムーズに。Android12搭載法人向けタブレットPCです。
画面操作のしやすい10.1インチワイド画面、プレゼンやお客様との商談にも広い視野角と優れた色彩表現が可能なIPS液晶を採用し滑らかな高精細画像を実現します。
プレゼン資料をGoogleスライドやスプレッドシートで本機に保存しておけば、閲覧も編集も可能。タブレットだけでプレゼンテーションも可能です。
店舗様であれば、タブレットを使用してのカード決済やメニューのオーダー管理や多言語対応の要望をかなえます。
フロントには210万画素・リアには500万画素のカメラを搭載で現場での撮影もより鮮明に映し出します。
パワフルで長持ちの大容量バッテリーで外出中の充電の心配がありません。また、バッテリー保護モードを搭載し、充電中の充電容量を80%に制限し、バッテリーの不可を軽減、寿命を伸ばします。(※バッテリー保護モードはソフトウエアで制御するため電源オフの状態だと満充電されます)

材質筐体:プラスチック ブラック 質量(g)約269(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×109×9.7(突起部除く) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V2800mAh) メモリー(RAM)3GB ディスプレイ7インチワイド(16:10)IPS WSVGA液晶タッチディスプレイ(光沢、1024×600ドット、IPS液晶) 充電時間(時間)最大3 OSAndroid12日本語仕様 プロセッサーRK3566 画素数【カメラ】フロント:210万画素、リア:500万画素 対応メモリーカードMicroSDカード (512MB 〜256GB 対応) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 5点マルチタッチ BluetoothBluetooth4.0 電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100-240V 50-60Hz、出力:5V 1.5A、ケーブル長:約75cm(Type-A to C) 容量(GB)(ROM)32 内蔵グラフィックスG52 2EE 無線LAN(Wi-Fi)802.11 b/g/n オーディオ内蔵ステレオスピーカー(8Ω/1W×1)、内蔵コンデンサ―マイクロホン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする