501105 ナンバープレートボード ウロコタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507527 501105 ナンバープレートボード ウロコタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507527

ナンバープレートボード ウロコタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18507527 品番 501105
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,827
販売価格(税別)
4,388

空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!
用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!

仕様ウロコ 製品サイズ(mm)220×440 種別大型用 用途外装パーツ 材質ステンレス ウロコ 適合車種大型車
注意
※本製品はエッジ等、鋭利な部分もございます。取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507536
2017-06-26
用途:
ドレスアップに

トラックのリヤのナンバーで、左右にフレームを取り付けたので、片方は当然ナンバー標識。もう片方にドレスアップとして、購入して取り付けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする