DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
イージエクスチェンジバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18507757
品番
D-2152
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途
H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
H8/H9/H11/H16
消費電力(W)
25
使用電圧(V)
12/24
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
3600
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※車種によりハイビームインジケータキャンセラーが必要になります。