DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18507766
品番
D-2189
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途
HB4フォグランプのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
HB4
消費電力(W)
30
使用電圧(V)
12/24
発光色
ホワイト/イエロー
色温度(K)
6500/3000
明るさ(Lm)
3000
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります事前にご確認ください。
※本製品はフォグランプ専用になります。ヘッドライトには取り付けできません。
※イグニッションオン後の初回点灯、及び一定時間経過の再点灯はホワイトで点灯します。