CAPStyle
ブルートーンホーン Type2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
18507836
品番
HN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途
車用ホーン
色
ブルー
周波数(Hz)
High:500、Low:420
電流(A)
3.8(×2)
定格電圧(V)
DC12
音圧(dB/m)
114(2m)、110(7m)
音色
高級セダンサウンド
注意
※こちらの商品は汎用品となります。車種適合や取付可否についてはお答えできかねます。ご了承ください。ご購入前に車両の設置スペースや製品寸法をご確認いただいた上でお申し込みください。
※本製品は12V自動車用となります。他の用途にはお取付けや使用はしないでください。
※取付け位置により、配線の延長など加工が必要な場合がございます。
※本製品の取り付け方、取付位置により音量不足、音の反響、こもり等で道路運送車両法の保安基準に適合しない場合があります。製品の性質をご理解いただいた上でご使用ください。
※取付前、取付後に発生したいかなる事故損傷につきましては当店は一切責任を負いかねます。また損害賠償等にも応じかねます。
※本製品は使用する環境温度が極端に高温や低温になると、音圧が変化することがありますが故障ではありません。
※お取付けの際は高温になる場所、振動の激しい場所、水のかかる場所は避けてください。
※配線は高温の場所、ファンやベルトなどの回転や稼働する補器類に接触しないように避けて固定してください。
※水のかかる場所を避けてホーンの開口部が必ず下になるように取り付けてください。水が入ると音が小さくなるだけでなく、故障の原因となります。
※ホーン裏側の樹脂封印部分を触らないでください。(調整が狂う為、故障の原因となります)
※製品の分解や改造は危険ですので絶対に行わないでください。
※動画掲載のホーンの音色はあくまで参考としてご試聴ください。実際の製品の音色は試聴環境や製品の装着状況等により多少異なって聞こえる場合がございます。
商品説明動画
【音声のみ/音サンプル】ブルートーンホーン Type1/Type2/Type3
参考になった