D-2182 オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート DELTA(デルタ) 18507897 D-2182 オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート DELTA(デルタ) 18507897 D-2182 オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート DELTA(デルタ) 18507897

オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18507897 品番D-2182
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応
QC2.0、3.0対応
スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm
USB仕様:タイプC

用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1 ブラック&レッド 取付方式吸盤、エアコン吹出口
注意
※運転中のスマートフォンを見ること、操作する事は思わぬ事故の原因につながり危険ですので絶対にお止めください。
※シガープラグは2.0A以上を推奨しております。接続先のUSBアンペア数が不足している場合、正常に起動しない場合がございます。
※USBケーブルの差込が不十分だと起動しない場合がございます。差込のご確認をお願いいたします。
※ワイヤレス充電を行う場合、スマートフォンを充電可能範囲内になるようにスタンドの高さ調整等を行い、充電範囲内になるように位置調整をしてください。
※吸盤は強引にはがすと、シリコン粘着面が貼り付け面に付着する場合がございます。剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
※スマートフォンケースやカバーをしたままでの充電はカバーやスマートフォンの種類により出来ない場合がございます。その場合はカバーを外した状態で充電を行ってください。
※充電時間は、接続機器の仕様やご利用の環境により異なります。予めご了承ください。
※磁気不良を避けるために、磁気ストライプカードまたはICカード(IDカード、銀行カードなど)を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする