7インチモニター ゲルスタンドタイプ WDMK-07

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18508008 品番592861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

FMトランスミッッター内蔵/LEDバックライト仕様/パーキングガイド付き/DC12V/24V共用

画面サイズ7インチLED Back lightLCD(800*480)WVGA 用途電装パーツ 仕様7インチモニター 質量(g)約360 電源DC12V〜DC24V 本体サイズ(mm)183.5×109×16.5 動作温度(℃)0〜60 消費電流12V,500mA/24V,250mA ビデオ仕様NTSC/PAL、1Vp-p,75ohm(ビデオ入力レベル)
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※モニター仕様です。テレビセットではありません。※音声入力はV1に連動します。※付属の電源ケーブル以外は使用できません。※本製品でBS、CS放送は受信できません。※付属のリモコン電池はテスト用です。作動しなくなりましたら同型電池と交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする