曜日別特売
205135 パイプマシン REX(レッキス工業) 18508177

パイプマシン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18508177品番205135
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。

形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする