REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
REX(レッキス工業)の 高圧洗浄機
エンジン式洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18508694
品番
440137
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
4輪タイプで安定した移動が可能です。
広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途
マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様
洗管能力:〜Φ250mm
質量(kg)
55.0
形式
GF730-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×520×650
モーター
出力6.4PS
燃料タンク容量(L)
6.0
連続運転時間(h)
約3.0
吐出水量(L/min)
30
最大圧力(MPa)
7.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300