REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
REX(レッキス工業)の 高圧洗浄機
エンジン式洗浄機(簡易防音型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18508737
品番
440158
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様
洗管能力:〜Φ150mm
質量(kg)
45
形式
GE160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
528×445×653
モーター
出力4.7PS
燃料タンク容量(L)
3.6
連続運転時間(h)
約2.5
吐出水量(L/min)
12
最大圧力(MPa)
16.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300