画像準備中

エンジン式洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18508764 品番440161
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。

仕様洗管能力:〜Φ200mm 質量(kg)24 形式JQ820GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力4.0PS 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)約3.0 吐出水量(L/min)20 最大圧力(MPa)8
注意
※開放型なのでエンジン始動時は隣で会話が不可能となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする