REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
REX(レッキス工業)の 高圧洗浄機
エンジン式洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18508780
品番
440166
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途
家屋解体現場等の防塵作業に。
マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様
洗管能力:〜Φ250mm
質量(kg)
36.0
形式
GF430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
633×490×578
モーター
出力4.0PS
燃料タンク容量(L)
3.6
連続運転時間(h)
約3.0
吐出水量(L/min)
30
最大圧力(MPa)
4.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300