エンジン式洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18508798品番440168
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。

仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)41形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする