エンジン式洗浄機(防音型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18508807 品番440174
参考基準価格(税別)¥898,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。

仕様洗管能力:〜Φ250mm 質量(kg)95 形式GSB730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600 モーター出力6.0PS 燃料タンク容量(L)13.0 連続運転時間(h)約7.5 吐出水量(L/min)30 最大圧力(MPa)7.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする