手型(手のひら)

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ 天然ゴム 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード18511318 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

天然ゴム製使いきり手袋10枚入です。
伸縮性に優れ、薄く手にしなやかにフィットします。
天然ゴム製のためやわらかく手になじみ、指先の感覚を活かせます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

用途[家庭用] [掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護] 材質天然ゴム ナチュラル サイズM 入数(枚)10 機能伸縮性・薄手 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする