エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル極薄手袋 ピンク 粉付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18511704
品番
516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。
材質
ニトリル
色
ピンク
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐突刺性、極薄、滑止加工
粉有無
付
取出位置
手首